曜日別特売
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411
1273A124.020-24.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199411

ASICS WINJOB CP314 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)24.0
グラベル×ホワイト
内容量1足注文コード72199411品番1273A124.020-24.0
販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800

FLYTEFOAMや軽量先芯に加え、新パターンのCPグリップソールで耐滑性を維持したまま軽量化を実現。
新ラストの採用でホールド性が向上したBOAハイカットタイプです。

材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底グラベル×ホワイト質量(g)約420g(26.5cm 片足)タイプBOAダイヤルタイプサイズ(cm)24.0規格JSAA規格 A種耐圧迫性荷重(kN)10±0.1足囲EEE相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする