メンリッケ
スクラブパンツ ディスポタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
72199858
品番
20730
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
L 1袋 12枚入
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
サイズ
L
股下(cm)
69
腰廻り(cm)
104
アズワン品番
8-6941-02
注意
※左右ポケット付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000