CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72218426

CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72218426
CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72218426
CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72218426
CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72218426

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット電池寿命(年)約5(通常使用時)注文コード72218426品番CD-30AX+02AZF300+264-620+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。

測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級なし機能電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールドデータ出力あり電源(個)酸化銀電池(SR44)X1サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mmRoHS指令(10物質対応)対応警報種類電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)約5(通常使用時)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする