- 測定範囲(mm)
- 0~300
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 器差(mm)
- ±0.03
- 繰返し精度(mm)
- 0.01
- 保護等級
- なし
- 機能
- 電源ONOFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS、データ出力、データホールド
- データ出力
- あり
- 電源(個)
- 酸化銀電池(SR44)X1
- サムローラ
- あり
- 位置検出方式
- 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
- 応答速度
- 無制限
- 液晶表示
- 7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
- 電池寿命(年)
- 約2.4年(通常使用時)