MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付) クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72226318

 

MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付) クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72226318
MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付) クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72226318
MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付) クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72226318

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・RoHS指令など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
50~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72226318
品番
MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)
50~80
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1mmカウント
保護等級
IP65
平行度(μm)
0.3
器差(μm)
±3
定圧装置
あり
電池寿命
約5年(通常使用時)
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
あり
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする