HS-T3RU1C1KF-W 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機 72242741

HS-T3RU1C1KF-W 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機 72242741
HS-T3RU1C1KF-W 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機 72242741
HS-T3RU1C1KF-W 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機 72242741
HS-T3RU1C1KF-W 回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口 オーム電機 72242741

回転スリムタップ 雷ガード付き PD対応25W 3個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72242741品番HS-T3RU1C1KF-W
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。
各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。
雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。
GaN(窒化ガリウム)採用により、発熱を抑えた急速充電が可能です。
USB Type-CポートはPD対応で最大25Wの高速充電に対応します。
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグを採用しています。

用途ACアダプター使用時やUSB充電を含む電源確保用途に使用します。
注意
※誘導雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※テレビアンテナや通信回線などから侵入する雷には効果がありません。
※上・左・右以外の向きには差し込まないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする