曜日別特売
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996

SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996
SST-RM31 SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31 SILVER STONE(シルバーストーン) 72242996

SilverStone 3Uラックマウントサーバーケース、デュアル電源および360mm水冷対応 SST-RM31

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード72242996品番SST-RM31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応
・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応
・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載
・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能
・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応
・フロントに USB Type-C ポートを搭載

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする