曜日別特売
4987072099650 トイレの消臭元 小林製薬 72244728

正面

トイレの消臭元

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りふんわり清潔せっけん
内容量1個(400mL)注文コード72244728品番4987072099650
参考基準価格(税別)¥456販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる

用途
トイレ用
香り
ふんわり清潔せっけん
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-22
用途: トイレ
製造業

おすすめ
消臭効果抜群で
長持ちします
次回もリピートします

2025-12-17
用途: 工場トイレ

安定の効能と価格で満足です
毎度リピート買いしております

2025-12-09
用途: トイレの消臭
有限会社アスコ通信特機 様

香りが強くキャップを全開にしなくても十分効果があります。
トイレのアンモニア臭が無くなりました。

対象商品 : 32127453
2026-02-13
用途: トイレの消臭に!

さわやかな香りでくどくもなく、香りの密度をノズルの引き出し具合で調整℃切るのが良い。

2025-10-21
用途: トイレの消臭に

トイレの個室消臭のため購入しました。
臭いもきつくないのでリピートします。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

香りはいいです。数日たっても、感じます。
男性トイレに使っていますが、評判はいいです。

対象商品 : 24802198
2024-07-12
用途: 消臭
大塚産業株式会社 様

炭の香でしたが、白檀の香のような良い香りが充満します。消臭効果抜群です。

1人が参考にしています
対象商品 : 32127426
2024-09-09
用途: トイレ用
アビタシオン辰己 様(不動産業)

個人的にこの香りが好きで落ち着いて○○をすることが出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする