曜日別特売
4987072099803 お部屋の消臭元 小林製薬 72244859

正面

お部屋の消臭元

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香り幸せはこぶフェアリーローズ
内容量1個(400mL)注文コード72244859品番4987072099803
参考基準価格(税別)¥504販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる

用途
部屋用
香り
幸せはこぶフェアリーローズ
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89834936
2023-11-09
用途: 会社のトイレ
TsukArm Robotics株式会社 様(その他業種)

まずまず良い香料でした。改善する点はありませんよ。

対象商品 : 89834936
2022-12-08
用途: 会社トイレ用

カモミールアロマと炭がいい匂いで気に入っています。

対象商品 : 89834936
2021-12-09
用途: 玄関
製造業

カモミールとてもいい匂いです。
玄関先でほんのり香り
無くなれば毎回購入しています。

対象商品 : 89834936
2018-12-12
用途: カモミール&アロマを事務所内に設置

ふんわりやさしい香りで何度もリピしています。男性にも好評です。一度消臭元ボタニカルにしましたがしっくりこなくてカモミール&アロマに戻しました。

対象商品 : 33332896
2019-02-23
用途: 消臭

数種類の香りがあり、ボトルもかわいいので良いです。

対象商品 : 48715923
2018-09-02
用途: 室内置きに
建設業・工事業

消臭液から引っ張り出す部分を調節して使えるので、強い香りが苦手でも使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 89834936
2017-03-30
用途: 部屋の消臭

いつも使っていますが、気にならない匂いで気に入っています。

対象商品 : 33332896
2014-08-11
用途: トイレに置いています

瞬間の炭の匂いが 爽快

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする