ニューフレックス
半透明ポリ袋20L 30枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚×60冊)
注文コード
72245936
品番
580002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
エンボス加工で滑りにくい!袋の口が開きやすい設計!
室内ペールに最適な20Lサイズです。
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520