ニューフレックス
次がらくらく便利なポリ袋45L 30枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚×40冊)
注文コード
72245970
品番
580005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
ロールタイプでコンパクトに保管できます。
丸底スターシール仕様で底抜けしにくく、袋の口が開きやすいエンボス加工を施しています。
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650