曜日別特売
- 電動噴霧スプレーiPOSHシリーズ Local Power 72246207

電動噴霧スプレーiPOSHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)5
内容量1箱注文コード72246207品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

次亜塩素酸ナトリウムを原料にイオン交換法により生成した次亜塩素酸です。パッチテスト急性経口毒性試験吸入毒性試験などで安全性を確認しています。液性が弱酸性のため赤ちゃんやペットのいる場所でもご利用いただけます。抗ウイルス・除菌・消臭。

用途テーブル、ドアノブ、ベットの手すりなどの除菌やトイレ、更衣室、ごみ置き場などの消臭仕様iPOSH 5L 詰替キューブ成分次亜塩素酸(弱酸性)容量(L)5液性pH5.5~6.5アズワン品番66-0034-59有効期限製造より1年濃度(ppm)【有効塩素】200
注意
※コック付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする