曜日別特売
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790

 

- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790
- ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー 山陽物産 72247790

ハジマリ ボタニカルヘアシャンプー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2L×8袋)注文コード72247790品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

日本全国のホテルや宿泊施設で採用されている高品質なバスアメニティです。
肌に優しい植物由来成分を使用し、敏感肌の方にも安心して使える低刺激設計。
2リットルの大容量パウチで、詰め替えも簡単かつ経済的。廃棄の回数を減らし、環境にも配慮したエコデザイン。
植物エキス由来の爽やかな香りが、リラックスできるバスタイムを提供します。

成分水、ラウレス硫酸Na、塩化Na、コカミドDEA、チャ葉エキス、テンチャエキス、ローマカミツレ花エキス、 アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、 セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、ローズマリー葉エキス、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、BG、 クエン酸、EDTA-2Na,安息香酸Na、香料、カラメル ス、BG、クエン酸、EDTA-2Na、香料、橙205、黒401形状ジェル容量(L)2本体質量(kg)2香りフローラルフルーティ入数8本体寸法(cm)約8×17×29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする