ヘルメチック
ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
72248070
品番
135GASIV500
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
刷毛付き
色
アイボリー
質量(g)
500
タイプ
半乾性タイプ
規格
ガス配管用液状パッキン
危険物の類別
非危険物