※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は液晶表示・RoHS指令など10種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 注文コード
- 72267390
- 品番
- CD-P30M+05CZA625+DP-1VA LOGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。
クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。