NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72269036

NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72269036
NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72269036
NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72269036
NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72269036

デジマチックノギス/定圧+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は移動量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
移動量(mm)
本尺のジョウの:0.3
注文コード
72269036
品番
NTD25-20AX+959150+IT-007R+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。
サムローラにより、微動送りが簡単にできます。
絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

移動量(mm)
本尺のジョウの:0.3
測定範囲(mm)
0~180
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
0.5~1.0
器差(mm)
±0.05
デプスバー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする