アネロイド血圧計 ラテックスフリー イージーリリースバルブ FC-100Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番64-0695-97注文コード72294945品番FC-100V ERV NC
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用
ヨーロッパ規格(CE)準拠で高い測定精度と耐久性
アレルギー対策万全のラテックスフリー仕様
楽に取り廻せる70センチのロングチューブを採用
持ち運びに便利なキャリングケース付き(色:ブラック)
日本製
汚れにくく汚れの拭き取りが容易なナイロンカフ。

適合腕周囲:FC-100V/240~400mm専用ケース付き材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)、カフ/ナイロン寸法(mm)カフ/140×540、チューブ長/700質量(g)390測定範囲(mmHg)0~300アズワン品番64-0695-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする