保科製作所
スマートライト マジックベルト式スカート SSMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
SS
アズワン品番
68-5808-21
注文コード
72302277
品番
SSM-SS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
生殖腺をガード。男性にも女性にもお使いいただけます。
好みの位置で留められるので、フィット感抜群です。
質量(kg)
0.3
色
ブルー
サイズ
SS
幅(cm)
25
ウエスト(cm)
40~65
仕様
※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
丈(cm)
20
アズワン品番
68-5808-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005601002
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000