曜日別特売
PT-20M-R ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ 72302886

ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)20
レッド
内容量1本注文コード72302886品番PT-20M-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。

長さ(m)20特性アース付レッド品番PT-20M-R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407693
2014-08-19
用途: ドリル作業の延長用として
有限会社アトラス建設業・工事業

差し込みが一体化しているので、丈夫です。

対象商品 : 58407693
2014-06-16
用途: 現場の電動工具に使用
有限会社千代田機材

非常に良いが30m有れば欲しい。もう少しカラーを増やして欲しい。

対象商品 : 58407693
2014-09-08
用途: 建設現場

使いやすく 品質がいい

対象商品 : 58407702
2014-07-14
用途: 電動工具の延長使用
有限会社千代田機材

とても良い。値段がもう少し安ければ助かります。作業性は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする