タイカツ
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
10
10
20
色
ブラック
ブラック
ブルー
グリーン
オレンジ
レッド
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72303157
品番
PT-10M-VCT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
長さ(m)
10
特性
アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
品番
PT-10M-VCT-BK
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25