曜日別特売
PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72307947

 

PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72307947
PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72307947
PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72307947
PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72307947

デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~25注文コード72307947品番PMUS150-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

鋼板の厚み測定用です。
PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001フレーム深(mm)150測定面形状片球面定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする