SRS-045 SRS-045 親水レンズコート タナックス 72326129

SRS-045 SRS-045 親水レンズコート タナックス 72326129
SRS-045 SRS-045 親水レンズコート タナックス 72326129
SRS-045 SRS-045 親水レンズコート タナックス 72326129

SRS-045 親水レンズコート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード72326129品番SRS-045
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スマートライドシステムシリーズドライブレコーダー用アクションカメラ専用親水レンズコート
持ち運びやすい点眼タイプ。
簡単施工で決定的瞬間を逃さない!
1度の加工で1~2週間の効果が持続!
前後で約20回施工可能!

用途
部品構成:本体×1、取扱説明書
容器サイズ:69(H)×27(W)×20(D)mm 点眼タイプ
容量:15ml
成分:水、エタノール他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする