曜日別特売
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156

ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156
ブラック/BK B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS EverGreen INTERNATIONAL 72326156

B-TRUEパッカブルプルパーカー サイズS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1着注文コード72326156品番ブラック/BK
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【ビッグシルエット】ゆったりとした着心地で動きやすい。【フロントデザイン】胸には「B-TRUE」、フードには「BE ACTIVE,BE OUTGOING,」の文字をインパクトある大きなプリントであしらいました。【バックデザイン】バック右裾にはイメージキャラクターの「トゥルービー」をプリント。【パッカブル機能】左ポケットを裏返してウェアを収納することができる、携帯に便利なパッカブル機能。【強撥水加工】水が染み込みにくく快適に着用できる、強撥水加工生地を採用。

用途サッと羽織れる。サッと仕舞える。携帯に便利なパッカブル機能付きプルパーカー。ブラック/ブラックサイズS肩幅(cm)46袖丈(cm)63身幅(cm)61身丈(cm)72
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする