曜日別特売

はさまれん棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード72326716品番HB-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」
本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。
トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。
横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。
市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。

材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
関連資料:(17.29MB)
注意
※本製品は未然に接触及び挟まれ事故を検知・知らせる事を目的とした製品で、接触及び挟まれを阻止する為の製品ではございません。
※本製品を取る付ける際は、必ず落下防止対策を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする