ノーブランド
【オーダー】SUS304円形プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
表面仕上げ
磨き材(片研)
磨き材(ヘアライン)
磨き材(片研)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72327538
品番
BHCP-ST04M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,955~
販売価格(税別)
¥
2,686~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
板厚(mm)
1/1.2/1.5/2/3
材質
SUS304
形状
円形
材種
ステンレス
表面仕上げ
磨き材(片研)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。