ゼピール
DCサーキュレーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72327870
品番
ZSL-D4DC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
DCモーター搭載の節電・大風量モデル。
風量は8段階で調節可能。
上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)
ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。
適応畳数:25畳
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
15
直径(Φcm)
【羽根】15
羽根枚数
3枚
本体質量(kg)
1.5
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×195×286
風量調整
8段階+リズム/おやすみモード
首振り
上下左右自動(上90度)
適用畳数
25畳
切タイマー
1/2/3/4/5/6/7H