曜日別特売

イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72328037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

床清掃の時間と負担を1/2に削減
より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢
除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。
汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。
常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。
お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。
スタイリッシュに収納できる充電スタンド
作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様
軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない
角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい
什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計
動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される

用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など
注意
※「5年保証(無償)」の対象です。保証を受けるには、ご購入後30日以内にユーザー登録をお願いします。
※登録がない場合は5年保証の対象外となります。
※2台以上ご購入の場合は1台ずつご登録ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする