夏目製作所
動脈クレンメ 直型 溝無
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
30
注文コード
72334687
品番
C-17-30-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
仕様
直型 / 溝無タイプ
材質
ステンレス製
全長(mm)
30
アズワン品番
69-0955-28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000