研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)質量(kg)2.4(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×117×140バッテリー電圧(V)18作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約14.4m