研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )セット内容本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)付属品研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)質量(kg)2.3(バッテリ含む)電源(V)直流14.4長さ(mm)382幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×117×133バッテリー電圧(V)14.4作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約14.4m適合バッテリーA-60698,A-60660