曜日別特売
GA418DRG 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 72335348

100ミリ充電式ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
内容量1台注文コード72335348品番GA418DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,900

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート

研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売付属品研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)質量(kg)2.5(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×117×146バッテリー電圧(V)18作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72335348GA418DRG55546987GA418DRGXGA418DRG 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 55546987100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: ハウスのパイプ切
翠笑飲食業

コンセントがいらない為高い所での作業が便利。
多少重たいけれど仕方ない。
だけど満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 72335366
2020-04-30
用途: 切断
建設業・工事業

回転数を変えられるので良い。
また、SWを離すと停止するので安全です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする