HR1841F 18ミリハンマドリル マキタ 72335436

18ミリハンマドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード72335436品番HR1841F
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。

電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72335436
2021-10-20
用途: アンカー下穴開け
運輸・通信業

思っていたよりも、本体が軽くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする