高枝ガーデンポールソー用 替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード72335999品番GSK-210E+GSK-210T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高枝ガーデンポールソー用の替刃
生木の切断・枝剪定なら枝用
竹の伐採・枝払いなら竹用
枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm
竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm

用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
注意
※替刃のみの販売ページです。本体は付属しておりませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする