曜日別特売
S020140 ラバーボール CML 72336970

S020140 ラバーボール CML 72336970
S020140 ラバーボール CML 72336970
S020140 ラバーボール CML 72336970
S020140 ラバーボール CML 72336970

ラバーボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個サイズSアズワン品番68-5101-26注文コード72336970品番S020140
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ボウルの底に二重の溝を入れることで倒れにくく安定するため、パックを混ぜやすい構造です。耐熱耐久性抜群のTPUボウルは上質で、持ちやすく、TPUは可塑剤を含まれないため、地球にやさしいエコ素材です。

材質TPUホワイトサイズS寸法(cm)直径7.5×高さ4.7×厚さ0.2耐熱温度(℃)約75アズワン品番68-5101-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする