CML
ラバーボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
S
アズワン品番
68-5101-27
注文コード
72336979
品番
S020141
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボウルの底に二重の溝を入れることで倒れにくく安定するため、パックを混ぜやすい構造です。耐熱耐久性抜群のTPUボウルは上質で、持ちやすく、TPUは可塑剤を含まれないため、地球にやさしいエコ素材です。
材質
TPU
色
ピンク
サイズ
S
寸法(cm)
直径7.5×高さ4.7×厚さ0.2
耐熱温度(℃)
75
アズワン品番
68-5101-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000