曜日別特売

ラバーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個サイズLアズワン品番68-5101-32注文コード72337031品番S020160
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ボウルの底に二重の溝を入れることで倒れにくく安定するため、パックを混ぜやすい構造です。耐熱耐久性抜群のTPUボウルは上質で、持ちやすく、TPUは可塑剤を含まれないため、地球にやさしいエコ素材です。

材質TPUホワイトサイズL寸法(cm)直径13×高さ8.5×厚さ0.3耐熱温度(℃)75アズワン品番68-5101-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする