曜日別特売
XV4C21BG 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 72337670

積層表示灯XV4、XV6シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72337670品番XV4C21BG
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)
LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。
AC/DC 24V(最大5段)
高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現
取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート
IP保護等級最大IP65

対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする