サイマコーポレーション
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
1パック(2本)
1パック(3本)
呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
72338833
品番
SH010412A2BK
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
寸法d
0.9
寸法L(mm)
12
寸法dk(Φmm)
8
寸法k(mm)
0.9
ドライブサイズ
T8
破壊トルク(Nm)
2.3
材質
ステンレスA2
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
長さL(mm)
12
呼び
M4
表面処理
黒染め
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
適合レンチ
T8
材質/処理
ステンレスA2/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応