曜日別特売
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165

 

DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165
DT-104 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 72339165

非接触型体温計DT-104

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72339165品番DT-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。

用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: デイサービスの迎え時、利用者様の検温
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

反応も早く、結果が早く確認できるので重宝。送迎車2台ともに載せてます

2025-06-12
用途: 利用者健康チェック・来館者健康チェック
医療・福祉・介護関連業

介護事業所の健康チェックで使用するため購入しました。
操作も簡単で、使い勝手が良いです。

2025-02-13
用途: 従業員の健康管理に使っています。
サカエリース株式会社サービス業

毎朝、従業員が自分の体温を測っています。
体調の悪い従業員がいないか?調べています、簡単で使いやすいです。
正直な感想は買って良かったです。

2025-04-22
用途: 作業には使いません、体温を測るだけです。
その他業種

以前の物より小型で測定結果が早く出て使い勝手はいいです。

2025-03-21
用途: 施設利用者の検温
社会福祉法人円融会医療・福祉・介護関連業

持ちやすく検温しやすい。体温表示も大きく見やすい。

対象商品 : 72339165
2024-02-26
用途: 健康管理
その他業種

自宅用です、短時間で計ることができるのが嬉しいです。

対象商品 : 72339165
2023-05-01
用途: 毎日使用!
その他業種

とてもスタイリッシュで良い商品で母もたいへん気に入ってます!

対象商品 : 72339165
2023-05-28
用途: 出勤時の体温計測
サーティワンアイスクリーム赤羽アピレ店飲食業

使用方法が簡単で良いと思います
特に不満はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする