曜日別特売
GV-3 外部ミニファインダー RICOH(リコー) 72339576

外部ミニファインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72339576品番GV-3
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

光学式で視野率約85%。40mm相当(35ミリ判換算)用のフレーム(縦横比1:1撮影用マーク入り)付きです。ケース付属。

セット内容外部ミニファインダーGV-3、ケース、使用説明書質量(g)10.9対応機種RICOH GR IIIx幅W×厚さ×高さH(mm)約20.5×26×18.1機能視野率: 約85%、ファインダー倍率: 約0.63xアズワン品番65-1693-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする