曜日別特売
SE1-BB モバイルバーコードリーダー デンソーウェーブ 72340424

モバイルバーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72340424品番SE1-BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。

用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth(R)Specification Ver. 2.1+EDR 準拠の無線設備を内蔵読取方式CCD(離し読取)、【スキャナ部】アドバンストスキャンプラス(CCD)対応コード【コード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、Standard 2 of 5(STF)、MSI、Plessey、【確認】青・赤2色LED、ブザー電源単3アルカリ乾電池又はeneloop×2本質量(g)約60(電池含まず)ホワイト分解能(mm)0.125耐衝撃性1.2m(コンクリート面)×6回仕様【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2動作時間100時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする