SPL サポート整理台 ホーシン(HOSHIN) 72341028

SPL サポート整理台 ホーシン(HOSHIN) 72341028
SPL サポート整理台 ホーシン(HOSHIN) 72341028
SPL サポート整理台 ホーシン(HOSHIN) 72341028

サポート整理台

商品レビューを投稿する
車上渡し
内容量1台注文コード72341028品番SPL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。
段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。
衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!!
支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。
支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。

用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※段積みする場合、設置場所は水平且つ鉛直に積み上げ保管できる場所を選定してください(最大2段まで)
※段積みしたままリフトなどで移動しないでください
※積載物の重心は、パレット中央になるよう調整してください
※置き場所は、地震や振動などを考慮して選定してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする