曜日別特売
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046

 

AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046
AWBN-FSA アルウォーク ホーシン(HOSHIN) 72341046

アルウォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg/本)5.4
内容量1本注文コード72341046品番AWBN-FSA
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。
折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。
斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。
フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。
単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。

用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般種別60角バタ用許容荷重(kN)1.96(200kg)質量(kg/本)5.4NETIS番号KKK-170004-VE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする