曜日別特売
AWBN-EL アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN) 72341143

 

AWBN-EL アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN) 72341143
AWBN-EL アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN) 72341143
AWBN-EL アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN) 72341143
AWBN-EL アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN) 72341143

アルウォークオプション品 延長バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本付属品Uナット×4、六角ボルト×4注文コード72341143品番AWBN-EL
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。
連結金具を使用することで2 本まで連結できます。
フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。
(通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)

付属品Uナット×4、六角ボルト×4種別延長バー連結金具質量(kg)1.8
注意
※通常使用には、延長バー×1、延長バー専用フック×1をご使用ください
※連結金具使用時は、延長バー×2、延長バー連結金具×1、延長バー専用フック×1をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする