ホーシン(HOSHIN)
巾止めセパ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
型枠:45
型枠:45
型枠:50
型枠:55
型枠:72(コンパネ用)
幅(mm)
基礎幅:120
基礎幅:120
基礎幅:150
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
72341396
品番
W45-120
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途
住宅基礎型枠に最適!
幅(mm)
基礎幅:120
厚さ(mm)
型枠:45
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。