曜日別特売
OLIGHT5-CL 4X LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL オーツカ光学 72346129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台倍率(倍)4仕様レンズあり注文コード72346129品番OLIGHT5-CL 4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000

OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

仕様レンズありトラスコ品番337-1730寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.3(レンズを除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340倍率(倍)4入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)作動距離(mm)100棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする