オーツカ光学
ラウンドシリーズ 交換レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
8
10
12
15
2
3
4
6
8
レンズ構成
4枚
4枚
3群5枚(偏光フィルタ標準装備)
3群6枚(偏光フィルタ標準装備)
1枚レンズ
2枚組レンズ
4枚組レンズ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72347556
品番
X-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップあり
トラスコ品番
541-8305
質量(kg)
1.3
質量(g)
1300
径(Φmm)
90(接眼)
倍率(倍)
8
対応機種
SKKL、ENVL、オーライト-Fシリーズ
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
レンズ材
光学レンズ
レンズ構成
4枚
間隔(mm)
105(目とレンズ)、54(レンズと対象物)
視野径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。