※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
勝手
R
R
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72353847
品番
CNMG120404R-S AH6225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
勝手
R
寸法ap(mm)
1~4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.2~0.4