曜日別特売
DNMG150404R-S AH6225 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 72354093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404R-S AH6225 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 72354093
DNMG150404R-S AH6225 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 72354093

チップ DNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4勝手R注文コード72354093品番DNMG150404R-S AH6225
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16勝手R寸法ap(mm)1~4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする