曜日別特売
WNMG080408-SM AH6225 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080408-SM AH6225 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354635
WNMG080408-SM AH6225 チップ WNMG-SM タンガロイ 72354635

チップ WNMG-SM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード72354635品番WNMG080408-SM AH6225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする